Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56064-01-00 56064-01-00 Reparaturband Schwarz (L x B) 2.5 m x 19 mm 2.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377216-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56064-01-00
EAN/GTIN:
     4042448287953
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
tesa® extra Power Extreme Repair

Schwarz
(L x B) 2.5 m x 19 mm
UV-Beständig

Das tesa® extra Power Extreme Repair ist ein selbstverschweißendes Klebeband. Es ist extrem Druck- und Wetter-resistent, sogar auf öligen oder nassen Untergründen und unter Wasser.
Anwendung: Zum Abdichten und Reparieren von Rohren, Schläuchen, Kabel sowie Versiegelungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 2.5 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Produkt-Art: Reparaturband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 m · Typ (Hersteller-Typ): 56064-01-00 · Weitere technische Daten: 12 bar druckresistent
Temperaturbeständig -60 - +260 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
56064-01-00
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,70*
ab € 4,70*
€ 5,51*
1
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 5,74*
1
€ 4,75*
ab € 4,60*
€ 5,75*
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 6,22*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56064-00003
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.