Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa KURVEN 56534-00001-00 Kreppband Beige (L x B) 25 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377215-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56534-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448294975
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa KURVEN 56534-00001-00 Kreppband Beige (L x B) 25 m x 38 mm 1 St.

tesa® Maler-Krepp Kurven

Exaktes Abkleben von Rundungen und unregelmäßigen Formen
Stark gekreppt und besonders dehnbar
Geeignet für raue und glatte Untergründe
Im Innenbereich bis zu sieben Tage rückstandslos entfernbar
Extra starke Klebekraft
Für alle Farbtypen geeignet

Rundungen und Kurven sind eine echte Herausforderung im Rahmen von Malerarbeiten. Ob Sie einen Fensterrahmen mit abgerundeten Ecken vor Farbspritzern schützen oder freie Formen an die Wand eines Kinderzimmers bringen möchten, das tesa® Malerband KURVEN ist die richtige Wahl. Es ist sehr stark gekreppt und deswegen enorm flexibel in der Anwendung. Die extra starke Klebekraft sorgt für einen sicheren Halt während der Renovierungsarbeiten - auf glatten und rauen Oberflächen. Das besonders dehnbare tesa® Malerband KURVEN überzeugt durch die überlegene tesa®-Qualität und lässt sich schnell und einfach anbringen. Ebenso lässt es sich im Innenbereich innerhalb von sieben Tagen bequem und ohne Rückstände entfernen. Das innovative tesa® Malerband KURVEN ist für alle Farbtypen geeignet, wird zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und ist Ihr kompetenter Helfer, wenn Sie unregelmäßige Formen abkleben möchten.

Technische Daten:
Dicke: 0.375 mm · Herstellerfarbe: Beige · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Hohe Reißfestigkeit,Rückstandsfrei entfernbar,UV-Beständig,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 28 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Papier · Typ (Hersteller-Typ): KURVEN · Weitere technische Daten: Rückstandsfrei entfernbar bis zu 7 Tagen im Innenbereich

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Hohe Reißfestigkeit | Rückstandsfrei entfernbar | UV-Beständig | Von Hand abreißbar
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
KURVEN
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier
Reißkraft:
28 N/10 mm
Dicke:
0.375 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,30*
€ 4,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,45*
Lager 102
189
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56533-01-00
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.