Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56530-00-00 56530-00-00 Kreppband tesa® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377211-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56530-00-00
EAN/GTIN:
     4042448294890
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Malerband Perfect

Beige
(L x B) 50 m x 19 mm
Hohe Reißfestigkeit

tesa® PERFECT ist ein innovatives Universal-Malerband aus ungekrepptem, flachem Washi-Spezialpapier, das sich eng an den Untergrund anschmiegt und die Entstehung von Farbunterläufern verhindert.Auf trockenen, sauberen, staub - und fettfreien Untergründen erzielen Sie die optimalen Ergebnisse.

Technische Daten:
Farbe: Beige · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesa® · Typ (Hersteller-Typ): 56530-00-00 · Weitere technische Daten: Lösungsmittelfei, zu 48% aus nachwachsenden Rohstoffen

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Farbe:
braun
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
56530-00-00
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, tesa abdeckband 50m, 4042448294890, tesa, 56530-00-00
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 4,75*
ab € 2,36*
€ 2,75*
16
€ 2,50*
ab € 2,64*
€ 3,00*
1
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 3,50*
16
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 4,06*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 5,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,17*
€ 6,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,49*
€ 5,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0898* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.