Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1377147-MU
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     29212C30
EAN/GTIN:
     4016138994087
Renkforce - USB-Adapter - USB (M) gewinkelt zu USB (W) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Adapter
Farbe
Schwarz
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
5 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1335
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,03*
1
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,42*
10 Tage
1000
7
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.