Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0034 Selfie Stick 8.7 cm 1/4 Zoll Schwarz, Silber inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1376790-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0034
EAN/GTIN:
     4052792034585
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Halterungen Mobiltelefon
LogiLink BT0034 Selfie Stick 8.7 cm 1/4 Zoll Schwarz,Silber inkl. Handschlaufe

Logilink Bluetooth® Selfie Stick

Abnehmbarer Fernauslöser
Unterstützt iOS und Android Geräte

Die helfende Hand für perfekte Selbstportraits. Befestigen Sie Ihr Smartphone schnell und einfach am Bluetooth® Monopod von LogiLink und schon können Sie selber den Abstand und den Winkel für Ihr Portrait festlegen. Durch den Fernauslöser können Sie dann bequem zum richtigen Zeitpunkt auslösen.

Ausstattung:
Unterstützt iOS und Android Geräte · Verstellbare Halterung passend für alle Handygrößen · Erweiterbares Einbeinstativ mit einem Bereich von 21 bis 110 cm · Max. Ladekapazität: 500 g · Material: Stahl · Gewicht: 155 g · Batterie: CR2032 3V.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 106 cm · Arbeitshöhe (min.): 21 cm · Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Belastbar bis: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Klemmenbreite (max.): 8.7 cm · Material: Stahl · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
Smartphonehalter,Mobile Halterung,Bluetooth Fernbedienung,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
LogiLink
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Stahl
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
500 g
Klemmenbreite (max.):
8.7 cm
Arbeitshöhe (max.):
106 cm
Arbeitshöhe (min.):
21 cm
Produkt-Art:
Selfie Stick
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
124
€ 9,90*
ab € 4,30*
€ 5,46*
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 6,73*
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 6,83*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,89*
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.