Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Krokodilklemme Steckanschluss 2 mm CAT I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-137650-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317800
EAN/GTIN:
     4250260200979
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme 4mm schwarz
abgreifklemme
SKS Hirschmann MA 1 Krokodilklemme Steckanschluss 2 mm CAT I Schwarz

Abgreifklemme, 2 mm MA 1 Schwarz

2 mm-Stecksystem
Kontakte vernickelt

Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Messing/Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnen Drähten. Ein Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten ist bis max. 4 mm Ø möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 5 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 4 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Messing/Bronze vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +100 °C · Weitere technische Daten: MA 1: Messing vernickelt · MA 1 S: Messing verzinnt und mit Edelstahlfeder

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
MA 1
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
5 mΩ
Material (Spitze):
Messing/Bronze vernickelt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +100 °C
Buchsen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, 4250260200979, SKS Hirschmann, 930317800, MA 1, 405-461
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,17*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,96*
€ 1,34*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3066*
€ 1,5066*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Lager 102
395
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0039-03021
ab € 2,5289*
Zubehör
Hirschmann
973595100
ab € 5,42*
Zubehör
Hirschmann
973596100
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.