Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-137626-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972306100
EAN/GTIN:
     4250260208838
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 2600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II Schwarz

Klemmprüfspitze Kleps 2600

CAT II
4 mm
Schwarz

Sicherheits-Klemmenprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft (gelb). Greift bis max. 4 mm Ø. Passend zu den Sicherheits-Messleitungen mit starrer Isolierhülse sowie mit Schiebehülse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 50 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Federstahl vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT II · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schaft-Länge: 100 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 2600
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
3 mm
Schaft-Länge:
100 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
50 mΩ
Material (Spitze):
Federstahl vernickelt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme 4mm schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, 4250260208838, SKS Hirschmann, 972306100, KLEPS 2600, hirschmannklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,20*
€ 6,70*
1
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 7,39*
Lager 102
136
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,43*
1 Tag
209
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 13,11*
1 Tag
458
1
€ 14,99*
ab € 8,09*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594100
ab € 4,08*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 6,55*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,13*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,68*
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.