Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runlock 254 Schlaufenseil dehnbar Lineup 7m 0.4 cm x 700 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1376132-BP
Hersteller:
     Runlock
Herst.-Nr.:
     254
EAN/GTIN:
     7350079931013
Suchbegriffe:
7350079931853
Runlock
254
Lineup 7m
Runlock 254 Schlaufenseil dehnbar Lineup 7m 0.4 cm x 700 cm 1 St.

Schlaufenseil Lineup 7 m, 50 Schlaufen

Universell und flexibel
Widerstandsfähig gegen Salzwasser, UV-Licht und Öle
Bis zu 30 % dehnbar
Unbegrenzte Möglichkeiten und Verwendungsbereiche

RunLock besteht aus zwei parallel laufenden Seilen, die verflochten sind, so dass sie regelmäßige Schlaufen bilden. Dank der genialen Konstruktion gibt es kein Verrutschen der Knoten und hält den härtesten Bedingungen stand. Das Seil ist bis zu 30 % dehnbar und reißt nicht bei ruckartiger Belastung. Funktioniert ohne zusätzliche Hilfsmittel und bietet unbegrenzte Möglichkeiten und Verwendungsbereiche.
Sortieren Sie ihr Werkzeug, Ausrüstung oder hängen sie mit Lineup ihre Wäsche auf. Funktioniert horizontal, vertikal und sogar mit 45° Winkel. Schnell und einfach verstellen, verkürzen oder verlängern. Weich, geschmeidig und waschbar. Ideal für zu Hause, Garten oder Camping.

Ausstattung:
Bis zu 30 % dehnbar · Einfach und schnell können lockere und feste Schlingen, sowie Schnellverschlüsse gemacht werden · Reißt nicht bei ruckartiger Belastung · Einfaches verlängern mit mehreren RunLock Seilen · Keine Hilfsmittel wie Metallschnallen oder Haken nötig · Waschmaschinenfest · Widerstandsfähig gegen Salzwasser, UV-Licht und Öle · Signalfarbe

Technische Daten:
Belastbar bis: 170 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyester · Produktabmessung, Länge: 700 cm · Produktabmessung, Ø: 0.4 cm · Weitere technische Daten: 50 Schlaufen · Zelt-Besonderheiten: dehnbar

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 0.4 cm x 700 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
0.4 cm
Produktabmessung, Länge:
700 cm
Marke:
Runlock
Farbe:
weiß
Material:
Polyester
Zelt-Besonderheiten:
dehnbar
Belastbar bis:
170 kg
Produkt-Art:
Schlaufenseil
Weitere Suchbegriffe: Seil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 14,61*
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.