Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic VFM-208A Aktiver PA Lautsprecher 20 cm 8 Zoll 80 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1375560-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038766
EAN/GTIN:
     4026397537154
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Omnitronic VFM-208A Aktiver PA Lautsprecher 20 cm 8 Zoll 80 W 1 St.

OMNITRONIC VFM-208A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Leistung (RMS):80 W
Leistung (max.):160 W
8 Zoll


Aktive Zweiwegebox für PA- und DJ-Anwendungen.

Ausstattung:
Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe · 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner · 1 Mikrofon-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar · Line-Eingang, Cinch, separat regelbar · Master-Regler mit 2-facher Klangregelung, Clip- und Power-LED · Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen · Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen · Einbauflansch für Stativmontage · Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung · Für mobile Live- und DJ-Anwendungen

Technische Daten:
Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20 cm · Leistung (RMS): 80 W · Leistung (max.): 160 W · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Belastbarkeit nominal: 80 W RMS · Belastbarkeit Programm: 160 W · LF-Lautsprecher: 20 cm Woofer (8"") mit 40-mm-Schwingspule · HF-Lautsprecher: 25-mm-Kompressionstreiber (1"") · Eingänge: 1 Mic: Kombination XLR/6,3-mm-Klinke · 1 Line: Stereo-Cinch · Ausgänge: 1 Line: Stereo-Cinch · Max. Schalldruck: 111 dB (1 m) · Frequenzbereich: 75 Hz - 20 kHz · Maße (HxBxT): 438 x 295 x 245 mm · Gewicht: 5,5 kg · Versandgewicht: 5.700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Omnitronic
Leistung (max.):
160 W
Leistung (RMS):
80 W
Lautsprecher-Größe (cm):
20 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
8 Zoll
Produkt-Art:
Aktiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, 4026397537154, Omnitronic, 11038766, VFM-208A, Audio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 116,08*
€ 3,50*
ab € 90,59*
€ 116,09*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 116,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 116,11*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,94*
€ 171,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.