Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tele 125110 V2ZE10 24-240V AC/DC Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1374142-MU
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     125110
EAN/GTIN:
     9008662008588
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
tele V2ZE10 24-240V AC/DC Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler

Zeitrelais der Serie VEO

Ansprechverzögerung
10 Zeitbereiche
LED-Anzeige

Das Zeitrelais überzeugt durch kompaktes Design, leistungsstarke Technologie und sehr niedrigen Energieverbrach. Kleine Gehäusegröße, erweiterte Weitbereichsversorgung und ein erhöter Temoeraturvereich zeichnen dieses Industrierelais aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Monofunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (elektrisch): 100 x 103 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 Schaltspiele · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Stand-by-Verbrauch:
(24 V DC/AC) 0.03 W/ 0.09 VA, (230 V DC/AC) 0.16 W/ 0.3 VA · Gewicht: 84 g · Isolations-Spannung: 3200 V · Spulenart: monostabil · Schaltstrom (min.): 100 mA · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.05 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,3 s,10 s,30 s,60 s,180 s,10 min,60 min,10 h,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 67 x 22.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Schutzart:
Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Monofunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 3 s | 10 s | 30 s | 60 s | 180 s | 10 min | 60 min
Typ (Hersteller-Typ):
V2ZE10 24-240V AC/DC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.05 s
Betriebsspannung min.:
24 V
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
100 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, 09008662008588, 9008662008588, tele, 125110, V2ZE10 24-240V AC/DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 46,93*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,22*
€ 47,70*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 55,92*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 69,66*
€ 88,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.