Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Heller 22349 2 DIN 340 1 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
0903 HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 1,5 x 45 mm in Quadropack
0903 HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 1,5 x 45 mm in Quadropack
Artikel-Nr.:
     102-1373430-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22349 2
EAN/GTIN:
     4010159223492
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 340 · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS

Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, Heller, 22349 2, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,43*
€ 9,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 13,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.