Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simaco EGO 300 GI B 6000003473 Schacht-Tauchpumpe 7200 l/h 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1372271-BP
Hersteller:
     SIMACO
Herst.-Nr.:
     6000003473
EAN/GTIN:
     8015021003345
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Simaco EGO 300 GI B 6000003473 Schacht-Tauchpumpe 7200 l/h 6 m

Tauchpumpe mit integriertem Niveauschalter

Max. Fördermenge 7200 l/h
Max. Förderhöhe 6 m
Flachabsaugend bis 4,5 mm

Besonders geeignet für enge Schächte. Für die Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm. Oder zur Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- und Regenwasser.

Ausstattung:
Integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · Flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Umschaltbar von Automatik- auf Handbetrieb · Dauerbetriebsfest · 3fache Wellenabdichtung · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung integriert · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Technische Daten:
Anschluss (Details): Schlauchanschluß 25 mm (1") · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 33,25 mm (1") AG · Feststoff-Größe (max.): 4.5 mm · Förderhöhe (max.): 6 m · Fördermenge (max.): 7200 l/h · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 270 W · Produktabmessung, Höhe: 252 mm · Produktabmessung, Ø: 206 mm · Schwimmer-Schalter: Ja (integriert) · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Inkl. Schlauchanschluss-Stutzen 25 mm.

Hinweis:
Passender Ersatz-Schlauchanschluss-Stutzen 30,3 mm (1") IG x 25 mm (Best.-Nr. 57 20 33).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 206 mm x 252 mm
Produktabmessung, Ø:
206 mm
Produktabmessung, Höhe:
252 mm
Förderdruck (max.):
0.6 bar
Marke:
Simaco
Druckanschluss:
33|ツ|25 mm (1") AG
Förderhöhe (max.):
6 m
Fördermenge (max.):
7200 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
270 W
Feststoff-Größe (max.):
4.5 mm
Anschluss (Details):
Schlauchanschluß 25 mm (1")
Schwimmer-Schalter:
Ja (integriert)
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schacht-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe schmutzwasser, schmutzwasser-tauchpumpe, tauchpumpe 6 m, 8015021003345, Simaco, 6000003473, EGO 300 GI B, hochwasserpumpe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 139,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 139,11*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 139,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 139,81*
1 Tag
63
€ 5,50*
ab € 120,42*
€ 142,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,90*
Sonstiges
EBARA Pumps
6000000422
ab € 3,96*
Sonstiges
Toolcraft
538892
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.