Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Platinenhalter (L x B x H) 165 x 330 x 125 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1372161-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1372161
EAN/GTIN:
     4016138991628
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
toolcraft platinenhalter
TOOLCRAFT Platinenhalter (L x B x H) 165 x 330 x 125 mm 1 St.

Reparatur Platinenhalter

Einfach einstellbar
Winkel verstellbar
Spannweite 220 mm

Einfach einstellbarer Platinenhalter. Winkel einstellbar entsprechend verschiedener Platinengrößen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Lieferumfang:
Platinenhalter
2x Standfuß
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 330 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
1372161
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, TOOLCRAFT, 1372161, Platinenbestückungsrahmen, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
433
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 16,02*
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.