Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 137209 Sicherungsmuttern M8 DIN 1664 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-137209-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     137209
EAN/GTIN:
     4053199211418
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
137209
schraubmuttern
schraubmutter
Sechskantmuttern

EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch mit Klemmteil,Ganzmetallmuttern Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1664 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern EN 1664.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.