Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 137208 Sicherungsmuttern M6 DIN 1664 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-137208-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     137208
EAN/GTIN:
     4053199211401
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
137208
schraubmuttern
schraubmutter
Sechskantmuttern

EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch mit Klemmteil,Ganzmetallmuttern Abmessung: M 6

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1664 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern EN 1664.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.