Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 137204 Sicherungsmuttern M6 DIN 1663 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-137204-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     137204
EAN/GTIN:
     4053199211364
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
137204
schraubmuttern
schraubmutter
Sechskantmu. m.Flansch

EN 1663 8 galvanisch verzinkt Sechskantmu. m. Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 6

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1663 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmu. m.Flansch EN 1663.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.