|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1371918-MU Herst.-Nr.: RF-4115754 EAN/GTIN: 4016138991451 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 2.00 m Beige
Renkforce Serielles Verlängerungskabel D-Sub 9pol. 2 m
Zur Verlängerung bestehender serieller Verbindungen Pin-Belegung 1:1 Anzahl Adern: 9 Vergossenes Gehäuse
Das 9polige serielle Verlängerungskabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten.
Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Kein versehentliches herausziehen Durch die schraubbaren Anschlüsse ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden.
Der Ader-Querschnitt entscheidet Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Das serielle Verlängerungskabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Ausstattung: Adernanzahl: 9 Pin-Belegung 1:1
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Beige | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Seriell | AWG: | 28 | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | Seriell Verlängerungskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138991451, Renkforce, RF-4115754, seriell druckerkabel, serielles kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,92* | € 7,30* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,72* | € 9,91* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,24* | € 13,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|