Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62 mm Polzahl: 28 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371874-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1371874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
IC-Fassung

Pin-Höhe 12.9 mm

Technische Daten:
Polzahl: 28 · Produkt-Art: IC-Fassung · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.8 mm · Produktabmessung, Länge: 30.48 mm · Rastermaß: 2.54 mm,7.62 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Pinhöhe: 12.9 mm

Weitere Suchbegriffe: 1371874, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.