Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 17.8 mm Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371865-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1371865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
IC-Fassung

Pin-Höhe 12.9 mm

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Polzahl: 8 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 10.16 mm · Rastermaß: 17.8 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Pinhöhe: 12.9 mm

Weitere Suchbegriffe: 1371865, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG