Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 17.8 mm Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371863-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1371863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 4pol
ic sockel
IC-Fassung

Pin-Höhe 12.9 mm

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Polzahl: 4 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 5.08 mm · Rastermaß: 17.8 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Pinhöhe: 12.9 mm

Weitere Suchbegriffe: 1371863, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG