Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072058 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5 mm 2.5 mm 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     102-1371056-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072058
EAN/GTIN:
     4011376104700
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
anschlussleitung 2m 2x1
anschlussleitung
Niedervolt-Anschlusskabel

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herst.-Teilenr.: 072058 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 7 A · Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel · Produktabmessung, Länge: 2.00 m · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 072058 · Weitere technische Daten: Kabelquerschnitt 2 x 0.50 mm²

Lieferumfang:
2.00 Meter.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Produktabmessung, Länge:
2.00 m
1c. Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
072058
Typ (Hersteller-Typ):
072058
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
12 V
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1, 4011376104700, BKL Electronic, 072058, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 6,29*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,30*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 10,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.