Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Conrad Components 1370955 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.75 mm² Braun 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370955-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1370955
EAN/GTIN:
     4016138989700
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung FLRY-A, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.90 mm · Farbe: Braun · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1370955 · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-A · Litzenaufbau: 19 x 0.23 mm · Meterware: Nein · Produkt-Art: Fahrzeugleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 93030c303

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, Conrad Components, 1370955, 93030c303, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 13,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 13,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2248* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000200-KD
ab € 25,01*
Sonstiges
Weicon
51000300-KD
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.