Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Digishell 2 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 113 x 67 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370856-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     8289
EAN/GTIN:
     4001072082891
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Ausstattung:
Kompakte Kameratasche mit verstärkter Außenhülle und Doppelzipper-Reißverschluss · Zubehörfach innen · Mit Gürtelschlaufe · abnehmbarem Trageriemen und Karabinerhaken.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 67 mm · Innenmaß Tiefe: 38 mm · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Innenmaß Tiefe:
38 mm
Innenmaß Höhe:
67 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche kaiser fototechnik, 4001072082891, Kaiser Fototechnik, 8289, Digishell 2, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 11,08*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 11,10*
€ 3,50*
ab € 13,11*
€ 15,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 11,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.