Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Easyloader Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 155 x 150 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370853-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     8818
EAN/GTIN:
     4001072088183
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die Tasche ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kamera, weil der Deckel vom Körper weg öffnet und sich in geöffneter Position fixiert.
Mit Tragegriff, verstell- und abnehmbarem gepolstertem Schultergurt sowie Gürtelschlaufe.
D-Ringe und Karabinerhaken aus Metall.

Leichte und formbeständige Kameratasche.

Ausstattung:
Mit Netztaschen auf der Innenseite des Außendeckels sowie an beiden Seiten · Außendeckel mit Reißverschluss · Zwischendeckel mit Zubehörfächern, der sich über Klettverschluss mit dem Außendeckel verbinden lässt · Geräumige Vortasche mit Organizerfächern und Reißverschluss.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 155 mm · Innenmaß Höhe: 150 mm · Innenmaß Tiefe: 105 mm · Passend für (Details): Spiegellose Systemkameras,Bridgekameras · Produkt-Art: Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Spiegellose Systemkameras | Bridgekameras
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Innenmaß Tiefe:
105 mm
Innenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
155 mm
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche schwarz, kameratasche kaiser fototechnik, 4001072088183, Kaiser Fototechnik, 8818, Easyloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 27,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.