Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Easyloader S Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 130 x 120 x 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370848-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     8817
EAN/GTIN:
     4001072088176
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die Tasche ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kamera, weil der Deckel vom Körper weg öffnet und sich in geöffneter Position fixiert.
Mit Tragegriff, verstell- und abnehmbarem gepolstertem Schultergurt sowie Gürtelschlaufe.
D-Ringe und Karabinerhaken aus Metall.

Leichte und formbeständige Kameratasche.

Ausstattung:
Mit Netztaschen auf der Innenseite des Außendeckels sowie an beiden Seiten · Außendeckel mit Reißverschluss · Zwischendeckel mit Zubehörfächern, der sich über Klettverschluss mit dem Außendeckel verbinden lässt · Geräumige Vortasche mit Organizerfächern und Reißverschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 130 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 93 mm · Passend für (Details): Spiegellose Systemkameras,Bridgekameras · Produkt-Art: Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Spiegellose Systemkameras | Bridgekameras
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Innenmaß Tiefe:
93 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
130 mm
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche schwarz, camcordertasche, kameratasche kaiser fototechnik, 4001072088176, Kaiser Fototechnik, 8817, Easyloader S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 37,63*
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 37,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.