Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Seeed Studio Grove Starter Kit for LaunchPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370436-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110020004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seeed Studio
110020004
Grove Starter Kit for LaunchPad
Micro-prozessor
Grove Starter-Kit für LaunchPad™

Das Grove Starter-Kit für LaunchPad™ ist eine gemeinsame Entwicklung von LaunchPad™-Entwicklungs-Kits von Texas Instruments. Dieses Kit enthält das Grove Base BoosterPack™ und 10 sorgfältig ausgewählte Grove-Module. Es ermöglicht Benutzern des LaunchPads™ von Texas Instruments schnell Prototypen Mikrocontroller-basierter Projekte zu entwickeln. Das Grove Base BoosterPack™ ist ein Erweiterungsmodul, welches man an die verschiedenen LaunchPad™ Entwicklungs-Kits anstecken kann, die TI bietet. Auf dem BoosterPack™ sind 13 Grove-Anschlüsse vorhanden, entsprechend dem 4-poligen Grove-Schnittstellenstandard, der es Ihnen auf einfache Weise ermöglicht, das riesige Angebot an Grove-Modulen von Seeed anzuschließen. Das Grove Starter-Kit für LaunchPad™ macht die Vertiefung in den Details der Elektronik zu einer genussvollen Erfahrung. Das Kit enthält daneben auch 11 interessante Beispiele wie mit dem LaunchPad™ zu arbeiten ist und 2 zusätzliche erweiterte Demos, die Ihnen Anstoß für weitere Projekte geben können.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Seeed Studio · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): Grove Starter Kit for LaunchPad

Lieferumfang:
Grove - Ultrasonic Ranger × 1,Grove - Light Sensor × 1,Grove - Buzzer × 1,Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro × 1,Grove - 4-Digit Display × 1,Grove - Relay × 1,Grove - PIR Motion Sensor × 1,Grove - Moisture Sensor × 1,Grove - Sound Sensor × 1,Grove - Rotary Angle Sensor × 1,Grove Base BoosterPack × 1,Guidebook × 1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 68,44*
€ 4,00*
ab € 68,52*
€ 72,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.