Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Seeed Studio Grove Starter Kit for LinkIt ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370430-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110060039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seeed Studio
110060039
Grove Starter Kit for LinkIt ONE
Micro-prozessor
Grove Starter-Kit für LinkIt ONE

Plug-and-Play-Module von Grove
Paket für das Internet der Dinge

Grove-Starter-Kit für LinkIt ONE ist ein Paket für das Internet der Dinge. Es soll Ihnen helfen eine Vorstellung vom Internet der Dinge zu bekommen und so schnell wie möglich ein Produkt umzusetzen. Es enthält viele der beliebtesten Plug-and-Play-Module von Grove für Projekte im Internet der Dinge. Diese Module reichen von Staubsensoren über UV-Lichtsensoren zu Temperatur- & Feuchtigkeitssensoren sowie Barometern. Sie helfen Ihnen die Vorteile von LinkIt ONE vollständig auszunutzen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Seeed Studio · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): Grove Starter Kit for LinkIt ONE

Lieferumfang:
Grove - Dust Sensor,Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro,Grove - Sound Sensor,Grove - UV Sensor,Grove - Barometer Sensor,Grove - Light Sensor,Grove - 3-Axis Digital Accelerometer (±16g),Grove - Led Bar,Grove - Servo,Grove - Touch,Grove - Base Shield,Grove Guide

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 79,21*
€ 4,00*
ab € 63,43*
€ 81,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seeed Studio
102030002
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.