Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1370093-MU Herst.-Nr.: DA-70158 EAN/GTIN: 4016032308522 |
| |
|
|  |  |
 | USB 2.0 zu 2x RS232-Kabel Verbindet gleichzeitg bis zu zwei serielle Geräte via USB-Port mit dem PC Produktvorteile: - Verbindet gleichzeitig zwei serielle Geräte via USB
- Datentransferraten von über 1 Mbps
- Unterstützt „Remote Wake-Up“ und „Power Management“
Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps. Technische Daten: - Einfacher Anschluss von zwei seriellen Geräten gleichzeitig via USB
- Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
- Entspricht dem USB 2.0-Standard
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
- Chipsatz: FTDI / FT2232H
- Kabellänge 1,50 m
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, adapter rs232 usb, usb d sub adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 20,13* | € 26,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,61* | € 27,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 21,05* | € 27,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 21,28* | € 27,49* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,18* | € 28,88* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|