Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1370063-MU Herst.-Nr.: CV0100 EAN/GTIN: 4052792033939 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Datendose von LogiLink ist aus robustem Metalldruckguss gefertigt und in RAL9010 lackiert. Cat.6 entspricht der Performance Specification ISO/IEC 11801 CLASS E. Die Datendose eigenet sich besonders als Auf- und Unterputzdose und verfügt über einen 40°-Buchsenwinkel. Die Datendose hat 2 RJ45-Anschlussbuchsen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 42 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,24* | € 8,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,60* | € 10,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,34* | € 10,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,74* | € 10,75* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,32* | € 20,71* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|