Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1369565-MU Herst.-Nr.: CU0098 EAN/GTIN: 04052792034905 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht | Kurzinfo | LogiLink - USB-Adapter - 24 pin USB-C (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.1 - 15 cm - Schwarz | | Gruppe | System- und Stromkabel | | Hersteller | 2direct | | Hersteller Art. Nr. | CU0098 | | Modell | | | EAN/UPC | 4052792034905 | Hauptmerkmale | Produktbeschreibung | LogiLink - USB Typ-C-Adapter - 24 pin USB-C zu USB Typ A - 15 cm | | Typ | USB Typ-C-Adapter | | Länge | 15 cm | | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | | Produktzertifizierungen | USB 3.1 | | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details | Allgemein | | | Typ | USB Typ-C-Adapter | | Länge | 15 cm | | Farbe | Schwarz | | | | | Konnektivität | | | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | | | | | Verschiedenes | | | Kennzeichnung | USB 3.1, RoHS | GPSR | GPRS Hersteller | 2direct GmbH | | GPSR Anschrift | Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland | | GPSR E-Mail | info@2direct.de | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm |  | Verpackungstiefe | 200 mm |  | Paketgewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,46* | € 4,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 3,47* | € 4,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,68* | € 5,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 3,09* | € 5,20* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,26* | € 7,52* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|