Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] CU0098 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369565-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0098
EAN/GTIN:
     4052792034905
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] CU0098 15.00 cm

LogiLink USB 3.1 Adapterkabel C Stecker zu A Buchse 0,15 m

Zum Anschluss von USB-Geräten am USB Type-C™ -Anschluss
Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
Stromstärke: 3 A

Schließen Sie Ihr Standard-USB-Zubehör an USB Type-C™ Geräte wie etwa PCs oder Laptops und genießen schnellere Datentransfers und Lademöglichkeiten.

Technische Daten:
AWG: 30/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Maximale Leistung: 36 W @ 12 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Maximale Leistung:
36 W @ 12 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
30/24
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,88*
€ 4,18*
1
€ 6,78*
ab € 2,92*
€ 4,24*
7 Tage
597
1
€ 9,90*
ab € 2,98*
€ 4,33*
1
€ 4,50*
ab € 3,50*
€ 5,08*
Lager 102
169
1
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.