Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek BON-102S/5 Flussmittelstift Inhalt 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369196-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BON-102S/5
EAN/GTIN:
     4016138988062
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
flussmittelstift
Nachfüllbarer Flux-Applicator Stift BON-102S

Hervorragend geeignet für feine und genaue Anwendung von Flussmitteln
Kein verdampfen des Flussmittels - Flussmitteldichte kann konstant gehalten werden
Nachfüllbar
Ersatz der beiden Patronen und Stiftspitzen verfügbar

Bonpens by Bonkote™ sind nachfüllbare Flussmittelstifte, die eine feine und exakte Flussmittel Anwendungen auf Ihrem Arbeitsplatz erlauben.

Technische Daten:
Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Flussmittelstift

Hinweis:
Achtung! Es handelt sich hierbei nur um den Nachfüllstift ohne Flussmittel!
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
Ideal Tek
Produkt-Art:
Flussmittelstift
Weitere Suchbegriffe: Ideal Tek, BON-102S/5, 852-6204, Lötzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 123,59*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 126,19*
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 127,44*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 244,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,19*
€ 150,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,21*
€ 144,24
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.