Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1369038-BP Herst.-Nr.: 14475 EAN/GTIN: 4013285144754 |
| |
|
| | |
| Auhagen 14475 N Fabrikgebäude
N Fabrikgebäude
Zur Ausgestaltung von Industriegebieten
Mit diesem Modell in exakt maßstäblicher Ziegelbauweise können Sie einen attraktiven Industriekomplex gestalten. Es besteht aus einem Produktions- und Verwaltungsgebäude sowie einer Werkhalle mit Oberlicht und großem Tor für Schienenfahrzeuge. Die Gebäude können durch einen Übergang verbunden werden. Auch der achteckige Schornstein liegt bei. Unsere Art. 44 638 und 44 639 eignen sich dazu, das Anwesen einzufrieden. Auhagen-Bausatz.
Ausstattung: Werkhalle 162 x 114 x 72 mm · Lichte Torhöhe 38 mm · Lichte Torbreite 27 mm · Produktions- und Verwaltungsgebäude 136 x 68 x 75 mm · Übergang 26 x 10 x 17 mm · Durchfahrtshöhe Übergang 26 mm · Durchfahrtsbreite Übergang 25 mm · Schornstein 22 x 22 x 202 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Fabrikgebäude · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz
Weitere Informationen: | | Marke: | Auhagen | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Fabrikgebäude | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,25* | € 61,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,29* | € 61,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,11* | € 95,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|