Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 436-1 Mattenschneider-Messerkopf 1000 mm 48 HRC Passend für Marke: VBW 436


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368633-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     436132
EAN/GTIN:
     4005887003034
Suchbegriffe:
4005887003034
VBW
436132
436-1
Messerkopf für Baustahlmatten-Schneider 1000 mm

Komplett mit Schrauben.

Technische Daten:
Gewicht: 950 g · Material: Spezialstahl · Passend für Marke: VBW · Passend für Modell: 436 · Produkt-Art: Mattenschneider-Messerkopf · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Schneidhärte: 48 HRC · Weitere technische Daten: Schneidwerte (max.): (HRC 19/HRC 40): Ø 11/9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
1c. Marke:
VBW
Passend für Marke:
VBW
Passend für Modell:
436
Material:
Spezialstahl
Schneidhärte:
48 HRC
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Mattenschneider-Messerkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,39*
€ 88,57*
€ 7,90*
ab € 82,84*
€ 88,58*
Frei Haus
ab € 94,06*
€ 100,92*
Lager 102
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 104,69*
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 106,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 113,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
996010
ab € 61,85*
Ähnlich
VBW
435010
ab € 100,49*
Ähnlich
VBW
435005
ab € 94,15*
Ähnlich
VBW
985010
ab € 77,64*
Ähnlich
VBW
436010
ab € 108,08*
Ähnlich
VBW
480010
ab € 146,66*
Ähnlich
VBW
996135
ab € 73,03*
Ähnlich
VBW
435133
ab € 71,08*
Ähnlich
VBW
985135
ab € 60,07*
Ähnlich
VBW
480133
ab € 136,06*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 26,80*
Ähnlich
VBW
980100
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.