Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW CombiCUT 433-1 Bolzenschneider-Messerkopf 390 mm 48 HRC Passend für Marke: VBW CombiCut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368623-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     433125
EAN/GTIN:
     4005887007902
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Messerkopf für Kleinbolzenschneider CombiCUT 390 mm

Komplett mit Bolzen und Sicherungsringen.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Material: Chrom-Vanadium Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Passend für Marke: VBW · Passend für Modell: CombiCut · Produkt-Art: Bolzenschneider-Messerkopf · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Schneidhärte: 48 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
390 mm
1c. Marke:
VBW
Passend für Marke:
VBW
Passend für Modell:
CombiCut
Material:
Chrom-Vanadium Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Schneidhärte:
48 HRC
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Bolzenschneider-Messerkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 11,67*
€ 4,00*
ab € 41,23*
€ 48,40*
€ 7,90*
ab € 44,31*
€ 48,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,48*
€ 56,29*
€ 6,95*
ab € 51,872*
€ 56,722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 59,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 121,56*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 159,40*
Ähnlich
VBW
438050
ab € 137,40*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 51,39*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 78,26*
Ähnlich
VBW
430050
ab € 144,41*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 124,09*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 139,13*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 175,55*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 234,87*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 316,06*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 99,99*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 129,29*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 168,78*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 225,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.