Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW Waggonit 980 Bolzenschneider 910 mm 48 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368619-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Bolzenabschneider WAGGONIT 910 mm

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, hochwertig vergütet. Gesenkgeschmiedet. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone.

Technische Daten:
Gewicht: 6.4 kg · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Produkt-Art: Bolzenschneider · Produktabmessung, Länge: 910 mm · Schneidhärte: 48 HRC · Weitere technische Daten: Schneidwerte (max.): (HRC 19/HRC 40/HRC 48): Ø 13/11/9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
910 mm
1c. Marke:
VBW
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Schneidhärte:
48 HRC
Typ:
980 0 20
Gewicht:
6.4 kg
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 118,67*
€ 123,91*
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 124,46*
Frei Haus
ab € 119,30*
€ 124,57*
€ 4,95*
ab € 125,77*
€ 131,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 145,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,79*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 167,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 121,48*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 159,02*
Ähnlich
VBW
438050
ab € 137,95*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 49,76*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 78,07*
Ähnlich
VBW
430050
ab € 144,11*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 122,03*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 139,05*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 175,69*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 234,87*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 282,51*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 97,91*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 125,51*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 163,64*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 218,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.