Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW Waggonit 980 Bolzenschneider 610 mm 48 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368617-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980010
EAN/GTIN:
     4005887562708
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenabschneider WAGGONIT 610 mm

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone.

Technische Daten:
Gewicht: 2.8 kg · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Produkt-Art: Bolzenschneider · Produktabmessung, Länge: 610 mm · Schneidhärte: 48 HRC · Weitere technische Daten: Schneidwerte (max.): (HRC 19/HRC 40/HRC 48): Ø 9/8/7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
610 mm
1c. Marke:
VBW
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Schneidhärte:
48 HRC
Typ:
980 0 10
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, 4005887562708, VBW, 980010, Waggonit 980
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 61,26*
€ 64,68*
€ 5,20*
ab € 61,57*
€ 64,98*
€ 4,95*
ab € 62,02*
€ 65,40*
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 65,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 87,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 121,53*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 157,31*
Ähnlich
VBW
438050
ab € 137,88*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 49,69*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 78,38*
Ähnlich
VBW
430050
ab € 144,02*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 124,14*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 139,32*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 175,45*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 234,63*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 282,77*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 95,88*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 126,00*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 163,92*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 216,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.