Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 597-0 597020 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368558-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     597020
EAN/GTIN:
     4005887006073
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vbw seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf verchromt. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 231 g · Herst.-Teilenr.: 597020 · Material: Elektrostahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3 mm · VDE-Norm: 0682-201 · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
597020
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.0 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3 mm
Typ:
597 0 20
Gewicht:
231 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN konform | EN konform | VDE konform
Weitere Suchbegriffe: seitenschneider din en 60900, 4005887006073, VBW, 597020, 597-0, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,08*
€ 30,40*
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 30,41*
€ 6,95*
ab € 26,5536*
€ 30,4436*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,84*
€ 30,71*
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 33,40*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 22,85*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 39,12*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 28,44*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 20,70*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 24,59*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 26,45*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 33,55*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 20,73*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 25,71*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 30,44*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 20,40*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,55*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 18,74*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.