Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 500 500010 Werkstatt Hebel-Vornschneider mit Facette 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368540-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     500010
EAN/GTIN:
     4005887374400
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Hebel-Vornschneider

Komplett geschmiedet, rot lackiert, Kopf poliert. Für Federdraht bis 2000 N/mm² (~ 52HRC) und Spezialdraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 430 g · Herst.-Teilenr.: 500010 · Produkt-Art: Hebel-Vornschneider · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidhärte: 52 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.25 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3.5 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
500010
Schneidhärte:
52 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.25 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3.5 mm
Typ:
500 0 10
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5748
Gewicht:
430 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Hebel-Vornschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebel vornschneider vbw, hebelvornschneider vbw, hebel vornschneider, 4005887374400, VBW, 500010, 500, Kabelschneidzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,25*
€ 36,06*
€ 7,90*
ab € 31,59*
€ 36,07*
€ 4,80*
ab € 31,61*
€ 36,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,60*
€ 40,53*
€ 4,00*
ab € 36,62*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 30,07*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,80*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,10*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 22,94*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,24*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,65*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,08*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,59*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 25,11*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 19,70*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,19*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,89*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,40*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,02*
Ähnlich
VBW
588105
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.