Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 584-0 584005 Werkstatt Kraft-Vornschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368538-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     584005
EAN/GTIN:
     4005887005823
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Kraft-Vornschneider

Gefertigt aus Elektrostahl höchster Güte, Kopf poliert. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 208 g · Herst.-Teilenr.: 584005 · Material: Elektrostahl · Produkt-Art: Kraft-Vornschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3.8 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
584005
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2.0 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3.8 mm
Typ:
584 0 05
Gewicht:
208 g
Produkt-Art:
Kraft-Vornschneider
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebelvornschneider vbw, kraft vornschneider, 4005887005823, VBW, 584005, 584-0, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 30,69*
€ 7,90*
ab € 26,83*
€ 30,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 30,73*
€ 6,95*
ab € 27,1176*
€ 30,9876*
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 29,42*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,78*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,88*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,14*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 22,96*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,24*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,71*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,13*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,56*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,67*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,16*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,78*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,75*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 23,67*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.