Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 584115 Werkstatt Kraft-Vornschneider mit Facette 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368537-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     584115
EAN/GTIN:
     4005887005847
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Kraft-Vornschneider

Gefertigt aus Elektrostahl höchster Güte, Kopf verchromt. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5748 · Gewicht: 208 g · Herst.-Teilenr.: 584115 · Material: Elektrostahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kraft-Vornschneider · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 3.0 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 4.2 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
584115
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
3.0 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
4.2 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Typ:
584 11 5
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5748
Gewicht:
208 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5748
Produkt-Art:
Kraft-Vornschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebelvornschneider vbw, kraft vornschneider, 4005887005847, VBW, 584115, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,39*
€ 33,85*
€ 7,90*
ab € 29,82*
€ 33,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,85*
€ 33,89*
€ 6,95*
ab € 34,9116*
€ 39,3716*
Frei Haus
ab € 37,39*
€ 41,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 27,30*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,57*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,82*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,06*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 23,03*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,18*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,69*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,06*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,67*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,47*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,27*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,72*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,80*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,47*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 28,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.