Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 588-6 588625 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368536-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     588625
EAN/GTIN:
     4005887006035
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 250 mm
Kraft-Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf poliert. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 386 g · Herst.-Teilenr.: 588625 · Material: Elektrostahl · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 3.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 4.0 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 3.0 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
588625
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
3.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
4.0 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
3.0 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Typ:
588 6 25
Gewicht:
386 g
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: vbw seitenschneider, 4005887006035, VBW, 588625, 588-6, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,59*
€ 29,79*
€ 7,90*
ab € 26,07*
€ 29,80*
€ 6,95*
ab € 26,0852*
€ 29,8252*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,23*
€ 29,99*
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 34,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 29,16*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,08*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,70*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 50,98*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 23,10*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,24*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,71*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,01*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,69*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,19*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,73*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,14*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,37*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,09*
Ähnlich
VBW
588105
ab € 24,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.