Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 588-6 588620 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368535-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     588620
EAN/GTIN:
     4005887526205
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm
Kraft-Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf poliert. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 268 g · Herst.-Teilenr.: 588620 · Material: Elektrostahl · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 3.0 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
588620
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
3.0 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Typ:
588 6 25
Gewicht:
268 g
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: vbw seitenschneider, 4005887526205, VBW, 588620, 588-6, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,33*
€ 23,73*
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 23,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,61*
€ 23,77*
€ 6,95*
ab € 21,0276*
€ 24,3176*
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 26,96*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,91*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,14*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 22,98*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,30*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,60*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,06*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,45*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,30*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,17*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,88*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,29*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,11*
Ähnlich
VBW
588105
ab € 24,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.