Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 587-6 587620 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368529-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587620
EAN/GTIN:
     4005887525703
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf poliert. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 238 g · Herst.-Teilenr.: 587620 · Material: Elektrostahl · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3.8 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
587620
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2.0 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3.8 mm
Typ:
587 6 20
Gewicht:
238 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: 4005887525703, VBW, 587620, 587-6, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 17,74*
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 17,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 17,78*
€ 6,95*
ab € 15,4604*
€ 18,1904*
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 27,38*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,53*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 36,91*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,10*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 22,37*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,24*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,61*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,05*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,62*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,60*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,16*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,77*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,88*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,38*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 28,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.