Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 587-6 587615 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368528-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587615
EAN/GTIN:
     4005887525604
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf poliert. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 168 g · Herst.-Teilenr.: 587615 · Material: Elektrostahl · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
587615
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.0 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3 mm
Typ:
587 6 15
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: 4005887525604, VBW, 587615, 587-6, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,50*
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 16,52*
€ 6,95*
ab € 14,1248*
€ 16,5548*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 16,73*
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 27,36*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,95*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,78*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,23*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 23,08*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,25*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,65*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,11*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,61*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,56*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,23*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,68*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,25*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,37*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.