Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 587-2 587215 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368527-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587215
EAN/GTIN:
     4005887005892
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf poliert. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 171 g · Herst.-Teilenr.: 587215 · Material: Elektrostahl · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
587215
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3 mm
Typ:
587 2 15
Gewicht:
171 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: 4005887005892, VBW, 587215, 587-2, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 19,29*
€ 7,90*
ab € 16,44*
€ 19,30*
€ 6,95*
ab € 16,4592*
€ 19,3292*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 19,52*
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 22,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 29,16*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,08*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,70*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 50,98*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 23,10*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,24*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,71*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,01*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,69*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,59*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,19*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,73*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,14*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,37*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.