Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VBW 587 587115 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368525-BP
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587115
EAN/GTIN:
     4005887384003
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider 7006160
vbw seitenschneider
Seitenschneider

Gefertigt aus hochwertigem Elektrostahl, Kopf verchromt. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 190 g · Herst.-Teilenr.: 587115 · Material: Elektrostahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
VBW
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
587115
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.0 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3 mm
Typ:
587 1 15
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5749 B
Gewicht:
190 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: 4005887384003, VBW, 587115, 587, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 22,77*
€ 7,90*
ab € 19,67*
€ 22,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,69*
€ 22,81*
€ 6,95*
ab € 20,1708*
€ 23,3308*
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 26,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 27,36*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 28,95*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 37,78*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 51,23*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 23,08*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 17,25*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 17,65*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 18,11*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 19,61*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 24,56*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 20,23*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 20,68*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 22,25*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 24,37*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 29,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.