Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GEV 007697 Elektrischer Türöffner mit Entriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1367497-BP
Hersteller:
     GEV
Herst.-Nr.:
     007697
EAN/GTIN:
     4011315007697
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
12v universal türöffner
Türöffner mit Entriegelung, 250mm, Memoryfunktion

Für Rechts-/Linkseinbau geeignet
Memoryfunktion

Symmetrischer elektrischer Türöffner mit Entriegelungs- und Memoryfunktion sowie verstellbarer Türöffnerfalle. Geeignet für DIN-links und DIN-rechts durch Umdrehen des Schließbleches.

Ausstattung:
Manueller Auslösehebel · Offenhalterfunktion

Technische Daten:
Abmessungen (Frontplatte): 25 x 250 mm · Abmessungen (Türöffner): 250 x 28,5 x 20,5 mm · Betriebsspannung (Details): 8 - 12 V AC / 12V DC · Herstellerfarbe: Silber · Produkt-Art: Elektrischer Türöffner mit Entriegelung · Stromaufnahme: < 1,00 Amp · Weitere technische Daten: Widerstand: 8,6 Ω · Max. Gewicht: 250 kg · T max. Impuls: 15 - 20 s · Verstallbare Türöffnerfalle: 4 mm · DIN: Reversibel · Aufbruchswiderstandsfähigkeit: ca. 3.000 N

Lieferumfang:
Türöffner COV 7697

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Abmessungen (Türöffner):
250 x 28,5 x 20,5 mm
1c. Marke:
GEV
Farbe:
grau
Abmessungen (Frontplatte):
25 x 250 mm
Stromaufnahme:
< 1,00 Amp
Betriebsspannung (Details):
8 - 12 V AC / 12V DC
Produkt-Art:
Elektrischer Türöffner mit Entriegelung
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner 12v, 4011315007697, GEV, 007697, COV 7697, Türbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 35,79*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 35,80*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 69,41*
€ 76,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.