Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4097202 Kabeladapter USB Micro-B USB Type A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4097202 Kabeladapter USB Micro-B USB Type A Schwarz
Renkforce RF-4097202 Kabeladapter USB Micro-B USB Type A Schwarz
Renkforce RF-4097202 Kabeladapter USB Micro-B USB Type A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1365734-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4097202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Micro-B
Anschluss 2
USB Type A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 mA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,96*
Lager 102
129
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,97*
8 Tage
129
6
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,56*
9
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.