Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1365428-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungsplattform für RC/robotische Autos

Der Buggy ist ein mit vier Rädern ausgestatteter, batteriebetriebener Clicker 2 bzw. eine Mikromedia-Entwicklungsstation. Sobald Sie einen Clicker 2 mit einer MCU verbunden haben, wird der Buggy zur motorisierten Entwicklungsplattform, und bietet eine Vielzahl an Optionen, um Ihre Entwicklung mit Zusatzfunktionen auszustatten und zu transformieren. Der Buggy eignet sich für eine breite Palette an Anwendungen - von der Entwicklung eines einfachen RC-Autos, bishin zum Bau eines komplexen Roboters. Der Buggy - zusammen mit einem Clicker-2-Board (nicht im Lieferumfang enthalten) - ist in der Lage, bis zu 5 Click™-Boards zu unterstützen, und ermöglicht die Kommunikation mit der Umgebung durch eine Reihe an Sensoren oder Kommunikationsmodulen (MikroElektronika bietet über 100 verschiedene Click™-Boards). Eine kostenlose, frei zugängliche Android™-App, die die Steuerung des Buggys über BLE P-Click™ ausführt (Zusatzboard mit einem Bluetooth® Niedrigenergie-Modul, nicht im Lieferumfang enthalten), ist über MikroElektronika erhältlich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 232 mm · Produktabmessung, Länge: 277 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1670

Hinweis:
Abbildung ähnlich - für weitere Informationen und den genauen Lieferumfang beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-1670, buggy, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 104,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 109,63*
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 109,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1684
ab € 33,10*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-597
ab € 79,06*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-607
ab € 79,57*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1504
ab € 206,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.